Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LC 10W 500mA fixC SR SNC

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LC 10W 500mA fixC SR SNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-87500582

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210616216

Sonepar Artikelnummer

120630371

Hersteller Artikelnummer

73-87500582

Hersteller Typ

LC 10W 500MA FIXC SR SNC

Hersteller Artikel Nr.:

73-87500582

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

0 V

Ausgangsstrom:

500 mA

Ausgangsleistung:

7 .. 10 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

102 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Unabhängiger LED-Treiber mit Kabelklemmen ¦ Extra flache Ausführung für eingeschränkte Einbaubedingungen (kleine Deckenausschnitte und niedrige Deckenhohlräume) ¦ Max. Ausgangsleistung 10 W ¦ Ausgangsstrom 250, 350, 500 oder 700 mA ¦ Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711 ¦ Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Schutzart IP20 ¦ Steckklemmen ¦ 2 separate Zugentlastungen für Eingangs- und Ausgangskabel mit sehr robusten Klemmen ¦ Überlastschutz ¦ Kurzschlussschutz ¦ Leerlaufschutz ¦ Kein Überschwingen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz