Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LC 48V 100W DC-STR UNV FO lp

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LC 48V 100W DC-STR UNV FO lp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001983

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210633107

Sonepar Artikelnummer

120630349

Hersteller Artikelnummer

73-28001983

Hersteller Typ

LC 48V 100W DC-STR UNV FO LP

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001983

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Länge:

425 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Fixed-Output-DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ¦ Kompatibel mit anderen DC-String Komponenten ¦ Max. Ausgangsleistung 100 W ¦ Bis zu 94 % Effizienz ¦ FCC 15 Klasse A + B ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h ¦ 5 Jahre Garantie ¦ „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil ¦ Schutzart IP20 ¦ Trockene und feuchte Umgebung ¦ DC-String kompatibel ¦ Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) ¦ Kurzschlussschutz ¦ Überlastschutz