Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCA 100W 24V one4all SC PRE SP

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCA 100W 24V one4all SC PRE SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001922

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210624433

Sonepar Artikelnummer

120630193

Hersteller Artikelnummer

73-28001922

Hersteller Typ

LCA 100W 24V ONE4ALL SC PRE SP

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001922

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsstrom:

468 mA

Ausgangsleistung:

10 .. 100 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

295 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

29.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen ¦ one4all Interface und ready2mains ermöglichen verschiedene Dimmmöglichkeiten ¦ Dimmbereich von 1 – 100 % ¦ Kein externer Dimmer notwendig ¦ Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Voutenbeleuchtung, Fassaden-Akzentbeleuchtung, indirekte Deckenbeleuchtung ¦ 24 V, 100 W ¦ Kleine Bauform (295 x 43 x 30 mm) mit Zugentlastung ¦ Kleiner Querschnitt ¦ Steckklemmen zur einfachen Verdrahtung ¦ Ausgangsklemmen (+/–) zweifach ausgeführt für mehr Flexibiltät in der Anwendung ¦ one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) ¦ ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) ¦ Klemmen: 45° Steckklemmen ¦ Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1.200, 1.800 lm/m ¦ Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1.200, 1.800, 2.500 lm/m ¦ In Verbindung mit Flex-Zubehör Wire to PCB Stecker ¦ Die einwandfreie Funktion von Fremdmodulen bei niedrigem Dimmlevel kann nicht garantiert werden und wird nicht empfohlen