Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCA 100W 250-700mA one4all lp PRE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCA 100W 250-700mA one4all lp PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28000661

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210523019

Sonepar Artikelnummer

120630201

Hersteller Artikelnummer

73-28000661

Hersteller Typ

LCA 100W 250-700MA ONE4ALL LP PRE

Hersteller Artikel Nr.:

73-28000661

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsstrom:

250 .. 700 mA

Ausgangsleistung:

100 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ¦ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 – 700 mA mit ready2mains Programmer, I-select 2 Plugs oder DALI ¦ Max. Ausgangsleistung 100 W ¦ Bis zu 93 % Effizienz ¦ Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 W ¦ Dimmbereich von 1 – 100 % ¦ Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h ¦ 5 Jahre Garantie ¦ „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil ¦ Schutzart IP20 ¦ one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) ¦ ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) ¦ Klemmen: 0° Steckklemmen ¦ Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, ready2mains, I-select 2) ¦ Constant Light Output Funktion (CLO) ¦ Power-up Fading bei AC ¦ Konfigurieren über ready2mains ¦ Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse ¦ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) ¦ Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 ¦ Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität ¦ Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz ¦ Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-select 2 ¦ Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie ¦ Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen