Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001912

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210623238

Sonepar Artikelnummer

120631265

Hersteller Artikelnummer

73-28001912

Hersteller Typ

LCA 100W 350-1050MA 4XCH LP PRE

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001912

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsstrom:

350 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

17.5 .. 50 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

360 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Dimmbarer Vierkanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ¦ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA für jeden Kanal mit I-select 2 Plugs oder DALI ¦ Max. Ausgangsleistung 100 W ¦ Bis zu 90 % Effizienz ¦ Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W ¦ Dimmbereich von 1 – 100 % ¦ Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4) ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h ¦ 5 Jahre Garantie ¦ „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil ¦ Schutzart IP20 ¦ one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) ¦ proportionSWITCH ¦ Klemmen: 0° Steckklemmen ¦ Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, I-select 2) ¦ Constant Light Output Funktion (CLO) ¦ proportionSWITCH mit vordefinierten Szenen (verschiedene Kanal-Dimmszenen wählbar) ¦ switchDIM und proportionSWITCH mit Memory-Funktion ¦ Power-up Fading und Fade-to Zero ¦ Konfigurieren über DALI ¦ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung) ¦ Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 ¦ Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität ¦ Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste ¦ Flexible Konfiguration über DALI und I-select 2 ¦ Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro- und Gesundheitsbereich ¦ Direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen