Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28000656

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210522661

Sonepar Artikelnummer

120630204

Hersteller Artikelnummer

73-28000656

Hersteller Typ

LCA 50W 350-1050MA ONE4ALL LP PRE

Hersteller Artikel Nr.:

73-28000656

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85044095

Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ¦ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit ready2mains Programmer, I-select 2 Plugs oder DALI ¦ Max. Ausgangsleistung 50 W ¦ Bis zu 91 % Effizienz ¦ Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 W ¦ Dimmbereich von 1 – 100 % ¦ Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h ¦ 5 Jahre Garantie ¦ „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Gehäuse ¦ Schutzart IP20 ¦ one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) ¦ ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) ¦ Klemmen: 0° Steckklemmen ¦ Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, ready2mains, I-select 2) ¦ Constant Light Output Funktion (CLO) ¦ Power-up Fading bei AC ¦ Konfigurieren über ready2mains ¦ Servicemonitor protokolliert bestimmte Ereignisse ¦ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich, reduzierte Stoßstromverstärkung) ¦ Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 ¦ Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität ¦ Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz ¦ Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-select 2 ¦ Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie ¦ Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen