Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCBI 15W 500mA BASIC PHASE-CUT LP

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCBI 15W 500mA BASIC PHASE-CUT LP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800256

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210478685

Sonepar Artikelnummer

120630242

Hersteller Artikelnummer

73-89800256

Hersteller Typ

LCBI 15W 500MA BASIC LP

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800256

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

13.5 .. 30 V

Ausgangsstrom:

500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Länge:

139 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer ¦ Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h) ¦ 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom ¦ Steckklemmen ¦ Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 1,5 mm² ¦ Ausgangsleistung 15/16 W ¦ SELV ¦ Schutzart IP20 ¦ Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude) ¦ Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer) ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Kompakte Abmessungen ¦ Überlastschutz ¦ Kurzschlussschutz ¦ Leerlaufschutz