Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCBI 25W 700mA BASIC phase-cut SR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCBI 25W 700mA BASIC phase-cut SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800307

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210501604

Sonepar Artikelnummer

120630245

Hersteller Artikelnummer

73-89800307

Hersteller Typ

LCBI 25W 700MA BASIC PHASE-CUT SR

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800307

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsstrom:

700 mA

Ausgangsleistung:

25 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

145 mm

Breite:

51 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h) ¦ 700 mA Ausgangsstrom ¦ Schraubklemme ¦ Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm² ¦ Ausgangsleistung 25 W ¦ SELV ¦ Schutzart IP20 ¦ Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude) ¦ Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer) ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Kompakte Abmessungen ¦ Überlastschutz ¦ Kurzschlussschutz ¦ Leerlaufschutz