Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCBU 10W 12V BASIC phase-cut sr

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCBU 10W 12V BASIC phase-cut sr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800289

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210493794

Sonepar Artikelnummer

120630246

Hersteller Artikelnummer

73-89800289

Hersteller Typ

LCBU 10W 12V BASIC PHASE-CUT SR

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800289

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer ¦ Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h) ¦ 12 V DC Ausgangsspannung ¦ Schraubklemme ¦ Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 2,5 mm² ¦ Ausgangsleistung 10 W ¦ SELV ¦ Schutzart IP20 ¦ Dimmbereich typ. 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer) ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Kompakte Abmessungen ¦ Überlastschutz ¦ Kurzschlussschutz ¦ Leerlaufschutz