Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCI 150W 2100mA TEC C

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCI 150W 2100mA TEC C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-87500271

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Ausgangsleistung - 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210500140

Sonepar Artikelnummer

120630327

Hersteller Artikelnummer

73-87500271

Hersteller Typ

LCI 150W 2100MA TEC C

Hersteller Artikel Nr.:

73-87500271

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Ausgangsstrom:

2100 mA

Ausgangsleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

140 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ¦ Konstantstrom-LED-Treiber ¦ Ausgangsstrom 1.750, 2.100 oder 2.450 mA ¦ Max. Ausgangsleistung 150 W ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h ¦ Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II ¦ Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Lackiert für höheren Schutz gegen Feuchtigkeit ¦ Schutzart IP20 ¦ Übertemperaturschutz ¦ Überlastschutz ¦ Kurzschlussschutz ¦ Leerlaufschutz ¦ Schutz gegen Burst-Spannungen bis zu 2 kV ¦ Schutz gegen Surge-Spannungen bis zu 2 kV (zwischen L und N) ¦ Schutz gegen Surge-Spannungen bis zu 4 kV (zwischen L/N und Erde)