Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCI 15W 500mA stepDim lp

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCI 15W 500mA stepDim lp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800278

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsstrom - 50 .. 500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210496108

Sonepar Artikelnummer

120630249

Hersteller Artikelnummer

73-89800278

Hersteller Typ

LCI 15W 500MA STEPDIM LP

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800278

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsstrom:

50 .. 500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Länge:

179 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau ¦ Eingebaute stepDIM Funktion ¦ 10 oder 30 % Dimmlevel einstellbar ¦ Kann in Kombination mit einem Standard-Bewegungsmelder verwendet werden (Simple CORRIDOR FUNCTION) ¦ Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h) ¦ 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom ¦ Steckklemmen ¦ Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 1,5 mm² ¦ Ausgangsleistung 15/16/16,5 W ¦ SELV ¦ Schutzart IP20 ¦ Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude) ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Kompakte Abmessungen ¦ Überlastschutz ¦ Kurzschlussschutz ¦ Leerlaufschutz