Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LCU 48V 150W DC-STR DIM SR

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LCU 48V 150W DC-STR DIM SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001044

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210541914

Sonepar Artikelnummer

120630350

Hersteller Artikelnummer

73-28001044

Hersteller Typ

LCU 48V 150W DC-STR DIM SR

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001044

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

235 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Unabhängiger dimmbarer DC-String-Konstantspannungs-LED-Treiber ¦ Kompatibel mit anderen DC-String Komponenten ¦ Integrierte DALI zu DC Powerline Kommunikation (PLC) ¦ one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI) ¦ Max. Ausgangsleistung 150 W ¦ Bis zu 93 % Effizienz ¦ Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h ¦ Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Gehäuse: Polycarbonat, weiß ¦ Schutzart IP20 ¦ DC-String kompatibel ¦ Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) ¦ Kurzschlussschutz ¦ Überlastschutz