Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LED EM BICOLOUR 1000mm CON

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LED EM BICOLOUR 1000mm CON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800273

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85414100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210477664

Sonepar Artikelnummer

120630170

Hersteller Artikelnummer

73-89800273

Hersteller Typ

LED EM BICOLOUR 1000MM CON

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800273

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85414100

Zweifarbige LED zur Statusanzeige ¦ Grün: System OK, rot: Fehleranzeige ¦ Steckverbindung