Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LED EM BICOLOUR HO 1000mm CON

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LED EM BICOLOUR HO 1000mm CON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800275

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210477602

Sonepar Artikelnummer

120630173

Hersteller Artikelnummer

73-89800275

Hersteller Typ

LED EM BICOLOUR HO 1000MM CON

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800275

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85414100

Zweifarbige LED zur Statusanzeige ¦ Grün: System OK, rot: Fehleranzeige ¦ Steckverbindung