Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LED EM GREEN 1000mm CON

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LED EM GREEN 1000mm CON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800269

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85414100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210477787

Sonepar Artikelnummer

120630176

Hersteller Artikelnummer

73-89800269

Hersteller Typ

LED EM GREEN 1000MM CON

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800269

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85414100

Eine grüne LED zeigt an, dass Ladestrom in den Akku fließt ¦ 0,3 / 1,0 m Kabellänge ¦ Steckverbindung