Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28000434

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - optisches Zubehör

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210506531

Sonepar Artikelnummer

120630806

Hersteller Artikelnummer

73-28000434

Hersteller Typ

LINEAR COVER SY DIFFUSE 1200MM

Hersteller Artikel Nr.:

73-28000434

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

optisches Zubehör

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

LINEAR COVER für LLE 24 ¦ Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen ¦ Einfache Montage durch Aufschnappen auf LLE 24, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben ¦ Hohe Transmission: Transparent 94 %, Halbtransparent 87 %, Diffus 76 % ¦ Material: PMMA ¦ Toleranzen: ± 1 mm bei 597 mm Länge (Enden bearbeitet), + 20 mm bei 1.200 / 1.500 / 1.600 / 1.800 mm Länge (Enden rau)