Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic LMI G2 48V 700-1050mA 3-20V DIM slim

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic LMI G2 48V 700-1050mA 3-20V DIM slim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001583

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210595061

Sonepar Artikelnummer

120630364

Hersteller Artikelnummer

73-28001583

Hersteller Typ

LMI G2 48V 700-1050MA 3-20V DIMSLIM

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001583

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsstrom:

700 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

14 .. 21 W

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

ohne (Platinenmontage)

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

125 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

12 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

DALI dimmbar ¦ Bis zu 90 % Effizienz ¦ Ausgangsspannung 3 – 20 V ¦ Ausgangsstrom einstellbar zwischen 700 und 1.050 mA ¦ Reines Amplituden dimmen bis auf 5 % ¦ Max. tc-Punkt Temperatur 105 °C ¦ 5 Jahre Garantie ¦ PCB für Einbau Applikation ¦ DALI-2 – DT 6 ¦ Klemmen: 0° Steckklemmen ¦ Einstellbarer Ausgangsstrom ¦ Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Leerlauf) ¦ Anwendungsorientiertes Betriebsfenster ¦ Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten