Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic MSensor 5DPI 14f black

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic MSensor 5DPI 14f black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001697

  • Ausführung - Multisensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210611303

Sonepar Artikelnummer

120631442

Hersteller Artikelnummer

73-28001697

Hersteller Typ

MSENSOR 5DPI 14F BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001697

Ausführung:

Multisensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.028 kg

Baustein des comfortDIM-Systems (DALI-Stand-alone) ¦ Mit umgebungslichtabhängiger Regelung und Bewegungsmeldung ¦ Mehrere MSensoren in einer Gruppe möglich ¦ Mit Fernbedienung steuerbar ¦ Lichtregelung und Bewegungsmeldung deaktivierbar ¦ Individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software ¦ Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich ¦ Stromversorgung über DALI-Leitung ¦ 5 Jahre Garantie