Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic PACK-LiFePO4 1.5Ah R2A

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic PACK-LiFePO4 1.5Ah R2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800555

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210637341

Sonepar Artikelnummer

120629941

Hersteller Artikelnummer

73-89800555

Hersteller Typ

PACK-LIFEPO4 1.5AH R2A

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800555

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

1500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

77.5 mm

Höhe inkl. Pole:

31.5 mm

Breite:

39 mm

Durchmesser:

19 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

5 .. 35 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

64 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Lithium-Eisenphosphat-Ersatz-Akkupack für den Einsatz mit EM ready2apply-Notlichtgeräten ¦ 8 Jahre erwartete Lebensdauer (bei bis zu 30 °C Umgebungstemperatur) ¦ 3 Jahre Garantie ¦ Geprüfter Qualitätshersteller ¦ Gehäusematerial aus Polycarbonat ¦ Ladeeffizienz > 90 % ¦ Niedrige Selbstentladung ¦ Kompakter Anschluss für polaritätssichere Akkuverbindung ¦ Schutz- und Überwachungsschaltkreis in Gehäuse eingebaut ¦ Akku gegen Betrieb bei übermäßigen Temperaturen geschützt ¦ Tiefentladeschutz ¦ Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22