Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic PACK-LiFePO4 3.0Ah R2A

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic PACK-LiFePO4 3.0Ah R2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800556

  • Gewicht - 100000 g

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120629942

Hersteller Artikelnummer

73-89800556

Hersteller Typ

PACK-LIFEPO4 3.0AH R2A

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800556

Gewicht:

100000 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Lithium-Eisenphosphat-Ersatz-Akkupack für den Einsatz mit EM ready2apply-Notlichtgeräten ¦ 8 Jahre erwartete Lebensdauer (bei bis zu 30 °C Umgebungstemperatur) ¦ 3 Jahre Garantie ¦ Geprüfter Qualitätshersteller ¦ Gehäusematerial aus Polycarbonat ¦ Ladeeffizienz > 90 % ¦ Niedrige Selbstentladung ¦ Kompakter Anschluss für polaritätssichere Akkuverbindung ¦ Schutz- und Überwachungsschaltkreis in Gehäuse eingebaut ¦ Akku gegen Betrieb bei übermäßigen Temperaturen geschützt ¦ Tiefentladeschutz ¦ Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22