Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ready2mains Gateway 400VA

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ready2mains Gateway 400VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001248

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210570389

Sonepar Artikelnummer

120631476

Hersteller Artikelnummer

73-28001248

Hersteller Typ

READY2MAINS GATEWAY 400VA

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001248

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

Einbau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Betriebsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85176200

Interface zur Übermittlung digitaler Kontroll- und Dimm-Befehle an ready2mains-fähige LED-Treiber über die Netzleitung ¦ Einfache Einbindung von Sensoren und Tastern dank one4all-Schnittstelle: DALI, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION ¦ Gesamtanschlussleistung: max. 400 VA (max. 15 LED-Treiber) ¦ Kurzschluss- und Überlastabschaltung mit automatischem Neustart, Übertemperaturschutz ¦ Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung ¦ Werkzeuglose Schnellmontage von Zugentlastung und Klemmenabdeckung ¦ 5 Jahre Garantie ¦ one4all (DALI DT 254, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)