TRIDONIC - Tridonic ready2mains Programmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001206
Ausführung - dynamisch
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Ausgangsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210586243
Sonepar Artikelnummer
120631477
Hersteller Artikelnummer
73-28001206
Hersteller Typ
READY2MAINS PROGRAMMER
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001206
Ausführung:
dynamisch
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
0 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
165 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85437090


