Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic smartSWITCH 5DP 14f

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic smartSWITCH 5DP 14f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001538

  • Ausführung - Anwesenheitssensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210589831

Sonepar Artikelnummer

120631457

Hersteller Artikelnummer

73-28001538

Hersteller Typ

SMARTSWITCH 5DP 14F

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001538

Ausführung:

Anwesenheitssensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

90318080

Bewegungsmelder für den Leuchteneinbau ¦ Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten ¦ Bright-Out-Funktion: Kein Einschalten der Leuchte bei ausreichender Helligkeit ¦ Max. 1 Sensor möglich ¦ „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm) ¦ Für max. 2 LED-Treiber ¦ Verzögerungszeit und Lichtwert der Bright-Out-Funktion über 2 Potentiometer einstellbar