TRIDONIC - Wireless Module MTR Matter-to-DALI-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004482
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210798974
Sonepar Artikelnummer
121403692
Hersteller Artikelnummer
28004482
Hersteller Typ
28004482
Hersteller Artikel Nr.:
28004482
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.020 kg
Matter-zertifziertes Gerät Kommunikation über ein IPv6 Thread Netzwerk Thread Border Router wird benötigt (z.B. Apple HomePod mini oder Google NestHub) Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau Digitaler Ausgang: DALI (Broadcast DT6) Integrierte 10 mA DALI Stromversorgung Unabhängiger Tastereingang zur freien Konfiguration Drahtlose Firmwareupdates möglich 5 Jahre Garantie


