TRIDONIC - Wireless Module Passive MTR Matter-to-DALI-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004483
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210799049
Sonepar Artikelnummer
121403693
Hersteller Artikelnummer
28004483
Hersteller Typ
28004483
Hersteller Artikel Nr.:
28004483
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.017 kg
Matter-zertifziertes Gerät Kommunikation über ein IPv6 Thread Netzwerk Thread Border Router wird benötigt (z.B. Apple HomePod mini oder Google NestHub) Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau Digitaler Ausgang: DALI (Broadcast DT6) Versorgung über DALI-Leitung 4 unabhängige Tastereingänge zur freien Konfiguration Drahtlose Firmwareupdates möglich 5 Jahre Garantie


