TRIDONIC - Wireless Module SR MTR Matter-to-DALI-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28004484
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 21 mm
Tiefe - 119 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210799117
Sonepar Artikelnummer
121403694
Hersteller Artikelnummer
28004484
Hersteller Typ
28004484
Hersteller Artikel Nr.:
28004484
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
119 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.036 kg
-Matter-zertifziertes Gerät -Kommunikation über ein IPv6 Thread Netzwerk -Thread Border Router wird benötigt (z.B. Apple HomePod mini oder Google NestHub) -Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) -Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung (siehe Zubehör) -Digitaler Ausgang: DALI (Broadcast DT6) -Integrierte 50 mA DALI Stromversorgung -Unabhängiger netzbetriebener Tastereingang zur freien Konfiguration -Drahtlose Firmwareupdates möglich


