TRIDONIC - Zugentlastungsset für bis zu 3 Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28000881
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403695
Hersteller Artikelnummer
28000881
Hersteller Typ
28000881
Hersteller Artikel Nr.:
28000881
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Zugentlastung für bis zu 3 Kabel geeignet für Kabeldurchmesser von 2,5 bis 9 mm A: 2,5 – 5 mm Durchmesser B: 5 – 9 mm Durchmesser C: 5 – 9 mm Durchmesser Optionales Zugentlastungsset für unabhängige Anwendung Erweitert das Gerät in ein vollwertiges Klasse II kompatibles Gerät (z.B. für Deckenmontage)


