TRILUX - 05000A21 Ausgleichsgewicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2150400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausgleichsgewicht
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242104741
Sonepar Artikelnummer
120780734
Hersteller Artikelnummer
2150400
Hersteller Typ
2150400
Hersteller Artikel Nr.:
2150400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausgleichsgewicht
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
166 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.212 kg


