Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 07650/07750 Pictogramm SNP 20m, PU

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 07650/07750 Pictogramm SNP 20m, PU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7955600

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 368 mm

  • Breite - 78 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242648863

Sonepar Artikelnummer

121077187

Hersteller Artikelnummer

7955600

Hersteller Typ

7955600

Hersteller Artikel Nr.:

7955600

Farbe:

sonstige

Länge:

368 mm

Breite:

78 mm

Zubehör:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

210 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.200 kg

Piktogrammscheibe für E-Line Next Rettungszeichenleuchte SNP 20 m. Darstellung Pfeilrichtung: unten. Scheibe aus klarem Acrylglas. Maße (L x B): x , Höhe .