TRILUX - 07650 BL IP50/64 L75 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8192400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 737 mm
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242685783
Sonepar Artikelnummer
121054794
Hersteller Artikelnummer
8192400
Hersteller Typ
8192400 - BLINDABDECKUNG FÜR E-L
Hersteller Artikel Nr.:
8192400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.119 kg


