TRILUX - 07650 Connector 1-pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7688200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242577521
Sonepar Artikelnummer
120985580
Hersteller Artikelnummer
7688200
Hersteller Typ
7688200
Hersteller Artikel Nr.:
7688200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
28 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


