TRILUX - 07650 L150 U E 03 IP64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7581100
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 1521 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242561100
Sonepar Artikelnummer
120984690
Hersteller Artikelnummer
7581100
Hersteller Typ
7581100
Hersteller Artikel Nr.:
7581100
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
1521 mm
Breite:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
50 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.240 kg


