TRILUX - 07650 L150 U E 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7582900
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 1475 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242561988
Sonepar Artikelnummer
120984708
Hersteller Artikelnummer
7582900
Hersteller Typ
7582900
Hersteller Artikel Nr.:
7582900
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
1475 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.260 kg


