TRILUX - 07650 L225 U E 03 IP64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7581200
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 2258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242561117
Sonepar Artikelnummer
120984691
Hersteller Artikelnummer
7581200
Hersteller Typ
7581200
Hersteller Artikel Nr.:
7581200
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
2258 mm
Breite:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
50 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.090 kg


