TRILUX - 07650 L300 U 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7582600
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 2950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242561957
Sonepar Artikelnummer
120984705
Hersteller Artikelnummer
7582600
Hersteller Typ
7582600
Hersteller Artikel Nr.:
7582600
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
2950 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.140 kg


