TRILUX - 07650 L450 U 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7582700
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 4425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242561964
Sonepar Artikelnummer
120984706
Hersteller Artikelnummer
7582700
Hersteller Typ
7582700
Hersteller Artikel Nr.:
7582700
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
4425 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.440 kg


