TRILUX - 07650 L450 U 03 IP64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7581500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 4471 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242561148
Sonepar Artikelnummer
120984694
Hersteller Artikelnummer
7581500
Hersteller Typ
7581500
Hersteller Artikel Nr.:
7581500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
4471 mm
Breite:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
50 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.030 kg


