Startseite
Nicht rückgabefähig

TRILUX - 07650 Skt/05 6A L37 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 07650 Skt/05 6A L37 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9932000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069072075640

Sonepar Artikelnummer

121420096

Hersteller Artikelnummer

9932000

Hersteller Typ

9932000

Hersteller Artikel Nr.:

9932000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

368 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.520 kg

Geräteträger aus Stahlblech. In Kombination mit Tragprofilen E-Line 07650. anzuwenden. Mit Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 6 A vom Typ F. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Länge des Geräteträgers: 368 mm.