TRILUX - 07650Fi Bl L150 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7258900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1474 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4018242430772
Sonepar Artikelnummer
120623910
Hersteller Artikelnummer
7258900
Hersteller Typ
10183793-BLINDABECKUNG AUS PVC
Hersteller Artikel Nr.:
7258900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1474 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.222 kg


