TRILUX - 07650Fi Bl L187 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7259400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1843 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430826
Sonepar Artikelnummer
120622411
Hersteller Artikelnummer
7259400
Hersteller Typ
10183798-BLINDABECKUNG AUS PVC
Hersteller Artikel Nr.:
7259400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1843 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.278 kg


