TRILUX - 07650Fi Bl-M 5-pol L187 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7225400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1843 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242429172
Sonepar Artikelnummer
120620146
Hersteller Artikelnummer
7225400
Hersteller Typ
10184032-BLINDABECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7225400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1843 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


