TRILUX - 07650Fi Bl-M 5-pol L225 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7226100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 2211 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242429240
Sonepar Artikelnummer
120620145
Hersteller Artikelnummer
7226100
Hersteller Typ
10184039-BLINDABECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7226100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2211 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


