TRILUX - 07650Fi Bl-M 5-pol L75 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7226300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 737 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242429264
Sonepar Artikelnummer
120620908
Hersteller Artikelnummer
7226300
Hersteller Typ
10184041-BLINDABECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7226300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
737 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.510 kg


