TRILUX - 07650Fi BL-M L150 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7223000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 1474 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242428939
Sonepar Artikelnummer
120620910
Hersteller Artikelnummer
7223000
Hersteller Typ
10184008-BLINDABECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7223000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1474 mm
Breite:
62 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


