TRILUX - 07650Fi KD IP54 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7270500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432066
Sonepar Artikelnummer
120620916
Hersteller Artikelnummer
7270500
Hersteller Typ
10182569-KUPPLUNGSDICHTUNG
Hersteller Artikel Nr.:
7270500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
28 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


