TRILUX - 07650Fi KS 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7260700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242430956
Sonepar Artikelnummer
120620161
Hersteller Artikelnummer
7260700
Hersteller Typ
10180663-KOPFSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
7260700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.009 kg


