TRILUX - 07650Fi KS IP54 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7270600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432073
Sonepar Artikelnummer
120620153
Hersteller Artikelnummer
7270600
Hersteller Typ
10182570-KOPFSTÜCK
Hersteller Artikel Nr.:
7270600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
38 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.065 kg


