Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRILUX - 07650Fi L-Connector 05

TRILUX
kopierenkopieren
TRILUX - 07650Fi L-Connector 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7508800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018242514892

Sonepar Artikelnummer

120791615

Hersteller Artikelnummer

7508800

Hersteller Typ

7508800

Hersteller Artikel Nr.:

7508800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.300 kg

Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (4/4). Gerätekörper aus Stahlblech, Abdeckung aus PVC. Oberfläche schwarz beschichtet. Maße (L x B): 362 mm x 362 mm. Mit Einspeisungsmöglichkeit von oben.