TRILUX - 07650Fi L150 7LV E 150 01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7272500
Ausführung - 1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 7
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242432547
Sonepar Artikelnummer
120620144
Hersteller Artikelnummer
7272500
Hersteller Typ
10184068-TRAGPROFIL FÜR E-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
7272500
Ausführung:
1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1475 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.620 kg


