TRILUX - 07650Fi L225 7+7LV 225 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7350300
Ausführung - 1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 14
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018242443406
Sonepar Artikelnummer
120620451
Hersteller Artikelnummer
7350300
Hersteller Typ
10197300-TRAGPROFIL FÜR E-LINE
Hersteller Artikel Nr.:
7350300
Ausführung:
1-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
2213 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
4 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.600 kg


